text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.45
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
m (max.) 4.7
P 0.8
s 8

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 51081.050.001
EAN 8715494611916
UBB 500633177000
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.