CC8818899583118
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
Moeren
Zeskantmoeren
51080
51080.180.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M18
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
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M18
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
45.7
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M18
m
15
P
2.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
51080.180.001
EAN
8715492267436
UBB
950355218302
UNSPSC
31161727
Nato Stock Number
5310-12-181-2576
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model