text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 10.9
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
m 8
P 1.5
s 17

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 51080.100.001
EAN 8715492267399
UBB 950355217981
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-135-4639

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.