My Favorites
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
Moeren
Zeskantmoeren
51080
51080.016.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M1,6
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
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M1.6
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.08
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M1.6
m
1.3
P
0.35
s
3.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
51080.016.001
EAN
8715492267269
UBB
950355217155
UNSPSC
31161727