POSBUR
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Cilinderschroeven met binnenzeskant
51052
51052.060.012
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
Cilinderschroef met T-ster ISO 14579 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X12
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
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M6
Lengte
12 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5.07
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
24
d-D
M6
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
12
P
1
Sleutel
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14579
Artikelnummers
Artikelnummer
51052.060.012
EAN
8715494559881
UBB
500634402969
UNSPSC
31161605