Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Cilinderschroeven met binnenzeskant
51052
51052.040.005
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
Cilinderschroef met T-ster ISO 14579 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X5
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
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M4
Lengte
5 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.35
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
20
d-D
M4
dk(max.)
7
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
5
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14579
Artikelnummers
Artikelnummer
51052.040.005
EAN
8715494558808
UBB
500634399348
UNSPSC
31161605