Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Cilinderschroeven met binnenzeskant
51050
51050.016.005
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X5
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
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M1.6
Lengte
5 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.115
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
15
d-D
M1.6
dk(max.)
3
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
1.6
L (mm)
5
P
0.35
s
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.016.005
EAN
8715494609845
UBB
500633156707
UNSPSC
31161605