Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Laagbolkopschroeven
51029
51029.030.014
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
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X14
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M3
Lengte
14 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.8
Info
De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
dk(max.)
5.7
k (max.)
1.65
L (mm)
14
P
0.5
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-126
ISO
≈7380-1
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
Artikelnummers
Artikelnummer
51029.030.014
EAN
8715494552257
UBB
500635830382
UNSPSC
31161518