text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X65


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 65 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 53.4
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.) 26
d-D M10
dc(max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 65
P 1.5
s 15

Normeringen

ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN ≈6921
EN ≈1665

Artikelnummers

Artikelnummer 51018.100.065
EAN 8715494550932
UBB 500634388945
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.