Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
51018
51018.100.045
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
Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X45
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
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M10
Lengte
45 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
43.4
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.)
26
d-D
M10
dc(max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
45
P
1.5
s
15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4162
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
Artikelnummers
Artikelnummer
51018.100.045
EAN
8715494552134
UBB
500635895633