text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 18.87
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.) 22
d-D M8
dc(max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 30
P 1.25
s 13

Normeringen

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN ≈6921

Artikelnummers

Artikelnummer 51018.080.030
EAN 8715494551984
UBB 500635894560
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.