text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout met vertanding, DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X90

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal

Specificaties

Diameter M12
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Afmetingen

d-D M12
dc(max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 90
P 1.75
s 16

Normeringen

DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
EN ≈1665

Artikelnummers

Artikelnummer 51014.120.090
EAN 8715494556552
UBB 500634387798
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.