text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskantflensbout met vertanding, DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X65


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 65 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 53.4
Info Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
dc(max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 65
P 1.5
s 15

Normeringen

ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
EN ≈1665
DIN ≈6921

Artikelnummers

Artikelnummer 51014.100.065
EAN 8715494556514
UBB 500634387616
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.