FLANGE BOLTS & NUTS
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
Zeskantflensbouten
51014
51014.080.020
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
Zeskantflensbout met vertanding, DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X20
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
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M8
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
16.19
Info
Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
dc(max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
DIN
≈6921
Artikelnummers
Artikelnummer
51014.080.020
EAN
8715494555906
UBB
500634385891