text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout met vertanding, DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.75
Info Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
dc(max.) 11.8
k (max.) 5.4
L (mm) 20
P 0.8
s 8

Normeringen

EN ≈1665
DIN ≈6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Artikelnummers

Artikelnummer 51014.050.020
EAN 8715494555227
UBB 500634383995
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.