text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X130


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M30
Lengte 130 mm
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 924
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 130
P 3.5
s 46

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014

Artikelnummers

Artikelnummer 51000.300.130
EAN 8715492252326
UBB 951351765015
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.