Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
47170
47170.035.001
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
Nummermoer gedraaid UNF ASME B18.2.2 Messing CU2/CU3 #6-40
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Fine
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
NO.6
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Fine
Gangen per Inch
40
Gewicht per stuk (g)
1.17
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
F
0.3125
H (max.)
0.114
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.2
Artikelnummers
Artikelnummer
47170.035.001
EAN
8715492843616
UBB
950355200714
UNSPSC
31161727