text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Messing CU2/CU3 M27


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M27
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 163
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M27
m 22
P 3
s 41

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 47000.270.001
EAN 8715492842886
UBB 950355192481
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.