Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
47000
47000.025.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Messing CU2/CU3 M2,5
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
M2.5
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.303
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M2.5
m
2
P
0.45
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
47000.025.001
EAN
8715492842695
UBB
950355363744
UNSPSC
31161727
Nato Stock Number
5310-12-187-0650