text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M10X70

Specificaties

Diameter M10
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 70
P 1.5
s 17

Normeringen

DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 46060.100.070
EAN 8715492841162
UBB 950351747544
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.