text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M10X35

Specificaties

Diameter M10
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 35
P 1.5
s 17

Normeringen

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 46060.100.035
EAN 8715492841117
UBB 950351747056
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.