text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M8X60

Specificaties

Diameter M8
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 60
P 1.25
s 13

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 46060.080.060
EAN 8715492841049
UBB 950351746306
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.