Pomac Automation B.V.
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
46060
46060.080.035
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
Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M8X35
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Lengte
35 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
18
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
35
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
46060.080.035
EAN
8715492841001
UBB
950351745985
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5306-17-630-9527