text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M8X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 16.786
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 30
P 1.25
s 13

Normeringen

DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 46060.080.030
EAN 8715492840998
UBB 950351745803
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5306-17-017-3924

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.