text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M6X60


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13.01
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 60
P 1
s 10

Normeringen

DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 46060.060.060
EAN 8715492840943
UBB 950351745316
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-17-109-8982

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.