text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M5X50

Specificaties

Diameter M5
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M5
k 3.5
L (mm) 50
P 0.8
s 8

Normeringen

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 46060.050.050
EAN 8715492840837
UBB 950351744244
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.