46060
46060.050.045
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
Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M5X45
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M5
Lengte
45 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
7.6
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
45
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
46060.050.045
EAN
8715492840820
UBB
950351744160