text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M5X16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.649
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
k 3.5
L (mm) 16
P 0.8
s 8

Normeringen

NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 46060.050.016
EAN 8715492840769
UBB 950351743584
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.