text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M4X25

Specificaties

Diameter M4
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M4
k 2.8
L (mm) 25
P 0.7
s 7

Normeringen

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 46060.040.025
EAN 8715492840691
UBB 950351742834
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.