text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M16X70


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 140.79
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 70
P 2
s 24

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 46010.160.070
EAN 8715492840257
UBB 950351741760
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-17-109-8029

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.