text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M16X50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 111.549
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 50
P 2
s 24

Normeringen

NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 46010.160.050
EAN 8715492840233
UBB 950351741505
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-133-2565

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.