text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M12X70


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 70
P 1.75
s 19

Normeringen

ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 46010.120.070
EAN 8715492840103
UBB 950351740937
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-131-2960

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.