text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M12X40


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 48.626
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 19

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 46010.120.040
EAN 8715492840066
UBB 950351740515
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-135-3837

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.