46010
46010.120.020
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
Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M12X20
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M12
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
33.64
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
20
P
1.75
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
46010.120.020
EAN
8715492840028
UBB
950351740101