text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M10X45


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 37
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 45
P 1.5
s 17

Normeringen

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 46010.100.045
EAN 8715492839961
UBB 952351026218
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.