46010
46010.100.030
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
Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M10X30
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M10
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
28.374
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
30
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
46010.100.030
EAN
8715492839930
UBB
950351739707
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-133-2562