text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M8X16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 11.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 16
P 1.25
s 13

Normeringen

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 46010.080.016
EAN 8715492839770
UBB 950351738972
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-171-9035

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.