46010
46010.060.025
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
Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M6X25
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M6
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
7.16
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
k
4
L (mm)
25
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
46010.060.025
EAN
8715492839633
UBB
950351738550
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-133-2588