46010
46010.060.020
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
Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M6X20
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M6
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
6.281
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
k
4
L (mm)
20
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
46010.060.020
EAN
8715492839626
UBB
950351738485
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-133-7630