46010
46010.050.012
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
Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M5X12
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M5
Lengte
12 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
12
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
46010.050.012
EAN
8715492839473
UBB
950351737644