text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M4X20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.61
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
k 2.8
L (mm) 20
P 0.7
s 7

Normeringen

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 46010.040.020
EAN 8715492839374
UBB 950351737230
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-133-7610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.