text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M4X16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.274
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
k 2.8
L (mm) 16
P 0.7
s 7

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 46010.040.016
EAN 8715492839367
UBB 950351737156
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-179-1239

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.