46010
46010.040.010
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
Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M4X10
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M4
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.776
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
10
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
46010.040.010
EAN
8715492839343
UBB
950351736992