text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Zeskanttapbout DIN ≈933 Titanium Gr.2 M10X50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Titanium
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Titanium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 21
Info
  • Titanium Grade 2 (3.7035) bevat een hoog percentage zuiver titanium, wat het uitstekend geschikt maakt voor toepassing in die extreem corrosieve milieus waar andere materialen zoals b.v. roestvaststaal het af laten weten.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 50
P 1.5
s 17

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 45910.100.050
EAN 8715492838872
UBB 952351311099
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.