text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN ≈933 Titanium Gr.2 M10X20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Titanium
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Titanium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 12
Info
  • Titanium Grade 2 (3.7035) bevat een hoog percentage zuiver titanium, wat het uitstekend geschikt maakt voor toepassing in die extreem corrosieve milieus waar andere materialen zoals b.v. roestvaststaal het af laten weten.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 20
P 1.5
s 17

Normeringen

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 45910.100.020
EAN 8715492838841
UBB 952351310752
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.