MAVE B.V.
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
45910
45910.080.040
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
Zeskanttapbout DIN 933 Titanium Gr.2 M8X40
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
Gr.2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Titanium
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M8
Lengte
40 mm
Merken
Fabory
Klasse
Gr.2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Titanium
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
10.1
Info
Titanium Grade 2 (3.7035) bevat een hoog percentage zuiver titanium, wat het uitstekend geschikt maakt voor toepassing in die extreem corrosieve milieus waar andere materialen zoals b.v. roestvaststaal het af laten weten.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
40
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
Artikelnummers
Artikelnummer
45910.080.040
EAN
8715492838827
UBB
952351310596