Pomac Automation B.V.
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
45910
45910.060.020
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
Zeskanttapbout DIN 933 Titanium Gr.2 M6X20
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
Gr.2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Titanium
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M6
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
Gr.2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Titanium
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.5
Info
Titanium Grade 2 (3.7035) bevat een hoog percentage zuiver titanium, wat het uitstekend geschikt maakt voor toepassing in die extreem corrosieve milieus waar andere materialen zoals b.v. roestvaststaal het af laten weten.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
k
4
L (mm)
20
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
45910.060.020
EAN
8715492838773
UBB
952351309945