Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
45850
45850.160.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Kuprodur CU5 60 M16
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
60
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Kuprodur
Materiaalsoort Technisch
CU5
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M16
Merken
Fabory
Klasse
60
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Kuprodur
Materiaalsoort Technisch
CU5
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
37.63
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
m
13
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
45850.160.001
EAN
8715492838766
UBB
950355190733
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model