text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M16X40

Specificaties

Diameter M16
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Kuprodur
Materiaalsoort Technisch CU5
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 40
P 2
s 24

Normeringen

DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 45810.160.040
EAN 8715492838698
UBB 950351736323
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.