text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M10X45

Specificaties

Diameter M10
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Kuprodur
Materiaalsoort Technisch CU5
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 45
P 1.5
s 17

Normeringen

NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 45810.100.045
EAN 8715492838599
UBB 950351735333
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.